{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Longitud llave L | 325 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331328 | |
Número del fabricante | 615950 21X24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 21X24 mm
a petición
En stock
175 piezas en stock
10,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
950 piezas en stock
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Anchura de llave 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Anchura de llave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |