{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Longitud llave L | 318 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 34 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197161017 | |
Número del fabricante | 615950 19X22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 19X22mm
a petición
En stock
1.162 piezas en stock
9,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
211 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
521 piezas en stock
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Anchura de llave 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Anchura de llave 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |