{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 | |
Número del fabricante | 615950 30X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 30X32 mm
a petición
En stock
2.129 piezas en stock
15,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
15,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.207 piezas en stock
35,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 | 360 | 297 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 | 44 | 50,4 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 | 48 | 52,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |