{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 216 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160942 | |
Número del fabricante | 615950 10X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X13 mm
a petición
En stock
409 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
611 piezas en stock
4,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Anchura de llave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Anchura de llave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |