{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 25 mm | |
Anchura de llave 2 | 28 mm | |
Longitud llave L | 346 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 36 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 40 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441782 | |
Número del fabricante | 615950 25X28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 25X28 mm
a petición
En stock
159 piezas en stock
15,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
15,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 346 mm | 346 mm |
Anchura de llave 1 | 25 mm | 25 mm |
Anchura de llave 2 | 28 mm | 28 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 36 mm | 36 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 40 mm | 40 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |