{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 41 mm | |
Anchura de llave 2 | 46 mm | |
Longitud llave L | 475 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 60 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 67 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441812 | |
Número del fabricante | 615950 41X46 |