Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 14X15 mm

Número de artículo: 615950 14X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
778 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 14 mm
Anchura de llave 2 15 mm
Longitud llave L 239 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 22 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 23 mm
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615950 14X15
EAN / GTIN 4045197160973
Número del fabricante 615950 14X15

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  14X15 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 14X15 mm

a petición
En stock
778 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
475 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 239 mm 239 mm 245 mm
Anchura de llave 1 14 mm 14 mm 14 mm
Anchura de llave 2 15 mm 15 mm 15 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 23 mm 23 mm 23 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra