Pies de rey
Categorías relacionadas
Calibre pie de rey: herramientas de calidad para trabajar con precisión
Nuestra gama de herramientas de medición está diseñada con las más altas prestaciones para ofrecer un rendimiento profesional en todo tipo de aplicaciones profesionales. La gama de pies de rey agrupa diferentes variedades de calibres para una medición precisa y sin errores:
- Pies de rey analógicos: nuestra selección de calibres analógicos agrupa diferentes opciones como el pie de rey tradicional o el pie de rey sujeto a la escala nonio o vernier, que proporciona una precisión superior a una regla simple.
- Pies de rey con reloj: este tipo de calibre analógico incorpora una esfera de reloj giratoria mediante un tornillo de sujeción. El pie de rey con reloj requiere de una limpieza regular para evitar que entre polvo y asegurar unos resultados correctos en el proceso de medición.
- Pies de rey digitales: a diferencia de los calibres de tipo analógico, los calibres digitales incorporan una pantalla que refleja el resultado de medición de forma rápida y precisa. Esta funcionalidad garantiza unos resultados fiables que pueden ser transferidos de forma automática a cualquier ordenador o smartphone mediante un puerto USB o conectividad Bluetooth.
Además, también contamos con calibres de profundidad o modelos especialmente diseñados para taller fabricados en ABS y acero inoxidable. Ambos están sujetos a las normas de fábrica y, en algunos casos, a la Norma ISO 13385 que hace referencia a la especificación geométrica del producto.
Hoffmann Connected Tools: una aplicación para facilitar tus trabajos de medición
Hoffmann Connected Tools es una aplicación gratuita que ponemos a tu disposición para los dispositivos que incorporan conectividad Bluetooth. Con ella podrás transmitir y almacenar los datos de medición de tus calibres y herramientas digitales de forma precisa y sin errores. Además, cuenta con una interfaz sencilla de manejar que te permite acceder al histórico de datos siempre que quieras. Pásate al digital y organiza la documentación de tus datos de medición con un sólo clic.