{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Longitud del pico | 60 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197927668 | |
Número del fabricante | 415100 200 |