{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,08 mm | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Número del fabricante | 415100 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas 300 mm
a petición
En stock
611 piezas en stock
138,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
237,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
139,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
232,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
144,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
213,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
División | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |