{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
División | 1/20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Ajuste preciso | sí | |
Puntas de medición | sí | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415090 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065102 | |
Número del fabricante | 415090 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey de taller con ajuste preciso 300 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
228,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
646 piezas en stock
134,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
232,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ parte de medición interior | 10 | 10 | 10 |
Capacidad de medición | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longitud del pico | 90 | 90 | 90 |
Embalaje | Caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |