{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 750 mm | |
División | 1/20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,10 mm | |
Ajuste preciso | sí | |
Puntas de medición | sí | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Número del fabricante | 415090 750 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey de taller con ajuste preciso 750 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
696,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
577,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ parte de medición interior | 20 | 20 |
Capacidad de medición | 0 ;750 | 0 ;750 |
División | 1/20 | 1/20 |
Embalaje | Caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |
Desviación de medición E MPE | ± 0,10 | ± 0,12 |