{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,08 mm | |
Modelo piezas de lectura | con cromado mate | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo |
415184 300
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197479822
Copiar |
|
Número del fabricante |
415184 300
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |