{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,15 mm | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Número del fabricante | 415100 1000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 1000mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
667,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
780,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
1.029,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
1.056,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ parte de medición interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
División | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Embalaje | Caja estable | caja estable | caja estable | |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |