{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 1.000 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Límite de error | 0,2 mm | |
Modelo piezas de lectura | con cromado mate | |
Modelo superficie de medición | templado | |
Modelo pico de medición | Brazos de medición extra largos | |
Longitud del pico | 300 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 3,9 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Número del fabricante | 415188 1000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey con patas de medición extralargas 1000 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
1.029,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
780,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
667,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
1.056,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ parte de medición interior | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 300 | 200 | 150 | 200 |
División | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |