{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Límite de error | 0,15 mm | |
Modelo piezas de lectura | con cromado mate | |
Modelo superficie de medición | templado | |
Modelo pico de medición | Brazos de medición extra largos | |
Longitud del pico | 300 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 1,9 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415188 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479860 | |
Número del fabricante | 415188 500 |