{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Escala cromada | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,4 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Guía | Guías elevadas | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Longitud puntas en cruz | 21 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Peso | 143 g | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410300 150 | |
EAN / GTIN | 4946368530000 | |
Número del fabricante | 530-101 |