Pie de rey digital HCT con Bluetooth, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412790 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,71 € /piezas
  • 11,52 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Interfaz Interfaz Bluetooth
Longitud del pico 40 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 n.º CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412790 150
EAN / GTIN 4062406629434
Número del fabricante 412790 150

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con Bluetooth 5.0. Indicador LCD de fácil lectura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Superficie agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma fina. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID). Desconexión automática programable, así como acceso automático programable al modo de reposo a través de la aplicación HCT.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra