Llave dinamométrica electrónica HCT, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 655025 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 105,30 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
  • 187,79 € /piezas
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±3; ±3
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Conexión de app: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 12 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±3 %; ±3 %
Interfaz Interfaz Bluetooth
Conexión de app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie HCT
Longitud total L 355 mm
Intervalo de par 2,4 Nm - 12 Nm
Intervalo de par 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Intervalo de par 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Resolución 0,01 Nm
Peso 590 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display digital
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación electromecánica
Suministro de energía a batería
Tipo de pila 18650
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081574 3500
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Tensión nominal 3,6 V
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Diagonal pantalla 2 pul
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora; activadora; Señal acústica
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 292,9 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037
Número del fabricante 655025 12

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2 pulgadas, de gran luminosidad y contraste, y ángulo de visibilidad estable. Con indicador de la batería.
  • Carraca fija con palanca de inversión.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: Indicador del par de giro; activación del par de giro.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional. El aparato de comprobación también se puede operar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth 49 8999 (licencia) y el software de la aplicación de Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Salida de datos: A través de Bluetooth. A través de las aplicaciones como archivo.csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda.
  • Homologación para radiotransmisión: Las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth disponen de una homologación para radiotransmisión válida en todos los países de la UE, en Suiza, en Noruega, en Turquía y en Reino Unido.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra).
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Si se utilizan prolongaciones solo se debe introducir el valor nuevo (calibre de puntas adicional). No es necesario realizar complicados cálculos con fórmulas.
  • Nivel de protección IP40
  • El mango de 1 componente de la llave dinamométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Función de recuento: El contador de cargas se muestra opcionalmente en la pantalla. Este valor se puede restablecer en cualquier momento.
  • Última medición: La última medición realizada se puede consultar de forma sencilla y rápida en la pantalla principal.
  • Característica de primera calidad: En caso necesario, la medición del ángulo de giro se puede activar individualmente como licencia adicional a través de nuestra GO DIGITAL STORE. Se encuentra en http://ho7.eu./holex-hct.

Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas. Firmware de la aplicación a partir de la versión 1.1.10; firmware del Bluetooth a partir de la versión 1.3.6.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth:
  • Transmisión sencilla de datos: pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej., Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Autonomía local: las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transmisión segura de datos: sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mAh (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 tam. 4ULTRA.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave dinamométrica electrónica HCT, Par máximo: 12Nm

Llave dinamométrica electrónica HCT, Par máximo: 12Nm

a petición
En stock
95 piezas en stock
502,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock
255,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Resolución 0,01 Nm 0,01 Nm 0,01 Nm 0,01 Nm
Señalización de disparo háptico; háptico óptica; acústica háptico; acústica; háptico háptico; acústica; háptico
Suministro de energía a batería con pilas a batería a batería
Procedimiento de medición Par de giro Par de giro Par de giro; Ángulo de giro Par de giro; Ángulo de giro
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable digital, ajustable digital, ajustable digital, ajustable

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra