Llave dinamométrica electrónica, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 655345 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 226,98 € /piezas
  • 105,30 € /piezas
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 12 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 216 mm
Intervalo de par 2,4 Nm - 12 Nm
Resolución 0,01 Nm
Peso 650 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila LR3
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 176,3 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655345 12
EAN / GTIN 4045197503817
Número del fabricante 655345 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica robusta con carcasa resistente a los golpes, mango de 2 componentes, pantalla amplia y carraca reversible. Manejo sencillo a través de grandes botones de ajuste. Al alcanzar el par nominal, se indica mediante una señal óptica y acústica. Se pueden seleccionar dos modos de funcionamiento con indicación de valores máximos e indicación móvil. La memoria de trabajo puede almacenar hasta 50 valores de apriete.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Carraca reversible fija con expulsor. Aplicación libre de la fuerza. La medición se mantiene siempre exacta, independientemente de dónde se agarre la llave.

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2 %, en sentido antihorario ± 3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.