{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 545 mm | |
Intervalo de par | 40 Nm - 200 Nm | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Peso | 2.170 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 411,2 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 436,2 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655345 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503848 | |
Número del fabricante | 655345 200 |