{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 30 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 390 mm | |
Intervalo de par | 6 Nm - 30 Nm | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Peso | 1.400 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 299,2 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 316,7 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655345 30 | |
EAN / GTIN | 4045197503824 | |
Número del fabricante | 655345 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica electrónica 30 Nm
a petición
En stock
231 piezas en stock
266,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
688,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
512,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
688,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Intervalo de par | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Par máximo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro ;Ángulo de giro | Par de giro | Par de giro ;Ángulo de giro |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |