Carraca insertable reversible 1-3/8 pul

Número de artículo: 657582 1-3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Anchura b 32 mm
    Altura h 16,4 mm
    Resistencia al esfuerzo continuado 135 Nm
    Medida de referencia S 28 mm
    Número de dientes 48
    Espiga de sujeción 9×12 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Carraca convertible
    Carraca con expulsor
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657582 1-3/8
    EAN / GTIN 4062406277284
    Número del fabricante 657582 1-3/8

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
    Carraca insertable reversible con expulsor, muy compacta.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Idóneo para:

    Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

    Nota:

    Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
    Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Carraca insertable reversible  1-3/8 pul

    Carraca insertable reversible 1-3/8 pul

    a petición
    En stock
    172 piezas en stock
    74,78 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    185 piezas en stock
    52,13 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Anchura b 32 35
    Resistencia al esfuerzo continuado 135 135
    Espiga de sujeción 9×12 9×12
    Altura h 16,4 22,5
    Carraca con expulsor no
    Medida de referencia S 28 17,5
    Número de dientes 48 52

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra