Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 12 Nm

Número de artículo: 655010 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 180,77 € /piezas
  • 101,32 € /piezas
  • 218,21 € /piezas
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 12 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
    Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
    Precisión de medición ángulo de giro ±1 grados
    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie HCT
    Longitud total L 370 mm
    Intervalo de par 2,4 Nm - 12 Nm
    Intervalo de par 1,8 lbfft - 9 lbfft
    Intervalo de par 21 lbfin - 106 lbfin
    Resolución 0,01 Nm
    Resolución angular 0,1 grados
    Peso 735 g
    Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 21,1 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
    Display digital
    Señalización de disparo háptico; acústica; háptico
    Principio de disparo Motor de vibración
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 3,4 Ah
    Tensión nominal 3,6 V
    Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
    Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
    Técnica de medición electrónica
    Datos protocolables
    Diagonal pantalla 2,8 pul
    Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
    Respuesta indicadora
    Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
    Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 282 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 303 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655010 12
    EAN / GTIN 4062406297596
    Número del fabricante 655010 12

    Descripción

    Ejecución:

    • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
    • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
    • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
    • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
    • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
    • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora). El guardado en la llave se puede desactivar manualmente cuando se ha establecido la conexión con el dispositivo final a través de HID.
    • Salida de datos: posible a través de Bluetooth o USB C. A través de Bluetooth: a través de la aplicación como archivo .csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
    • Homologación para radiotransmisión: las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía, Reino Unido, EE. UU. y México.
    • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
    • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
    • Entrada sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
    • Nivel de protección IP40.
    • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/torsiométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
    • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
    • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
    • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
    • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
    • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
    • Memoria de calibración: según el número de cargas.

    Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.
    con carraca insertable.

    Ventaja:

    Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas. Firmware de la aplicación a partir de la versión 3.37; firmware del Bluetooth a partir de la versión 0.95.

    HCT: Hoffmann Group Connected Tools
    Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth:
    • Transmisión sencilla de datos: pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej., Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
    • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
    • Autonomía local: las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
    • Transmisión segura de datos: sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Precisión:

    Par de giro: en sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
    Ángulo de giro: ±1° para la capacidad de medición hasta 100°, ±1 % para la capacidad de medición a partir de 100°.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Volumen de suministro:

    Cable de datos USB-C, carraca reversible con expulsor (tam. 12 – 340: carraca insertable, tam. 500 y 850: carraca fija), 1 batería de iones de litio disponible en el mercado tipo 18650 3,6 V / 3400 mAh (recargable directamente en la herramienta mediante conector USB-C). Incluye maletín de plástico estable.

    Nota:

    Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en: 081590 tam. 4ULTRA. Hay un asiento para un soporte o suspensión de la llave dinamométrica disponible con el n.° 655039 tam. 1.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 12 Nm

    Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 12 Nm

    a petición
    En stock
    66 piezas en stock
    665,70 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    Reposición
    0 piezas en stock
    665,70 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Cuadrado de accionamiento 1/4 1/4
    Peso 735 735
    Precisión de medición par de giro ± 2 ;±3 ± 2 ;±3
    Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
    Técnica de medición electrónica electrónica
    Respuesta indicadora indicadora
    Tipo de producto Llave dinamométrica Llave dinamométrica

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra