{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 340 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | HCT | |
Longitud total L | 650 mm | |
Intervalo de par | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalo de par | 50 lbfft - 251 lbfft | |
Intervalo de par | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 1.625 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 34,1 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 542 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 576 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655010 340 | |
EAN / GTIN | 4062406298043 | |
Número del fabricante | 655010 340 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Electronic torque wrench / rotational angle wrench HCT 340 N·m
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 2,208.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 737.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Reversible reading | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
Direction of tightening | Apriete a derecha y a izquierda | For right and left-hand tightening |
Socket for plug-in head | 14×18 | 14×18 |
Release signalling | háptico ;acústica ;háptico | optisk ;akustisk |
Torque range | 68 ;340 | 68 ;340 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Adjusted reference dimension on the torque wrench [l2] | 34,1 | 25 |