Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 50 Nm

Número de artículo: 655010 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 101,32 € /piezas
  • 180,77 € /piezas
  • 218,21 € /piezas
a petición
En stock
144 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 grados
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie HCT
Longitud total L 407,5 mm
Intervalo de par 10 Nm - 50 Nm
Intervalo de par 7,5 lbfft - 37 lbfft
Intervalo de par 89 lbfin - 433 lbfin
Resolución 0,01 Nm
Resolución angular 0,1 grados
Peso 890 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 28 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display digital
Señalización de disparo háptico; acústica; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Tensión nominal 3,6 V
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Diagonal pantalla 2,8 pul
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 309,2 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 337,2 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655010 50
EAN / GTIN 4062406298012
Número del fabricante 655010 50

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora). El guardado en la llave se puede desactivar manualmente cuando se ha establecido la conexión con el dispositivo final a través de HID.
  • Salida de datos: posible a través de Bluetooth o USB C. A través de Bluetooth: a través de la aplicación como archivo .csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Homologación para radiotransmisión: las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía, Reino Unido, EE. UU. y México.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/torsiométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.

Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.
con carraca insertable.

Ventaja:

Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas. Firmware de la aplicación a partir de la versión 3.37; firmware del Bluetooth a partir de la versión 0.95.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth:
  • Transmisión sencilla de datos: pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej., Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Autonomía local: las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transmisión segura de datos: sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Par de giro: en sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
Ángulo de giro: ±1° para la capacidad de medición hasta 100°, ±1 % para la capacidad de medición a partir de 100°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, carraca reversible con expulsor (tam. 12 – 340: carraca insertable, tam. 500 y 850: carraca fija), 1 batería de iones de litio disponible en el mercado tipo 18650 3,6 V / 3400 mAh (recargable directamente en la herramienta mediante conector USB-C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en: 081590 tam. 4ULTRA. Hay un asiento para un soporte o suspensión de la llave dinamométrica disponible con el n.° 655039 tam. 1.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 50 Nm

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 50 Nm

a petición
En stock
144 piezas en stock
705,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.410,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
702,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura conmutable Nm ;lbfft ;lbfin Nm ;lbfft ;lbfin Nm ;lbfft ;lbfin
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 9×12 9×12
Datos protocolables
Herramienta intercambiable Herramienta insertable Herramienta insertable Herramienta insertable
Respuesta indicadora indicadora indicadora
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 28 17,5 28
Tipo de producto Llave dinamométrica Llave dinamométrica Llave dinamométrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra