{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | HCT | |
Longitud total L | 423,4 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Intervalo de par | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Intervalo de par | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 1.052 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 28 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 325,1 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 353,1 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655010 100 | |
EAN / GTIN | 4062406298029 | |
Número del fabricante | 655010 100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT, Par máximo: 100Nm
a petición
En stock
240 piezas en stock
745,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
225 piezas en stock
548,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
745,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Resolución | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Longitud total L | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Peso | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | Interfaz Bluetooth | Interfaz USB |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Principio de disparo | Motor de vibración | Activación electromecánica | Motor de vibración |