{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 500 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ± 3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ± 1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ± 1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | HCT | |
Longitud total L | 950 mm | |
Intervalo de par | 100 Nm - 500 Nm | |
Intervalo de par | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Intervalo de par | 885 lbfin - 4.425 lbfin | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 3.100 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; háptico; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 865 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655010 500 | |
EAN / GTIN | 4067263122296 | |
Número del fabricante | 655010 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT, Par máximo: 500Nm
a petición
En stock
20 piezas en stock
1.072,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1.072,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Suministro de energía | a batería | a batería |
Par máximo | 500 Nm | 500 Nm |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | Par de giro; Ángulo de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Técnica de medición | electrónica | electrónica |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |