Cargador 4ULTRA

Número de artículo: 081590 4ULTRA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Interfaz Interfaz Digimatic
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Tensión nominal 100 V - 240 V
    Corriente de carga máxima 2 A
    Número máximo de puestos de carga 4
    Cantidad de puestos de carga para USB 1
    Longitud 170 mm
    Anchura 110 mm
    Altura 37,5 mm
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081590 4ULTRA
    EAN / GTIN 4013674144679
    Número del fabricante 1001-0080

    Descripción

    Ejecución:

    Unidades de carga y cuidado gobernadas por microcontroladores para baterías recargables con vigilancia de compartimentos individuales y detección de baterías defectuosas. Indicador de estado por compartimento de carga, desconexión automática al finalizar la carga, protección contra sobrecarga y carga de mantenimiento. Tensión de entrada 100 - 240 V.
    Con pantalla LC para el seguimiento detallado del proceso de carga y retroalimentaciones acústicas adicionales.

    Aplicación:

    Puestos de carga de la batería NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA/Mignon AA o 1-3 × Baby C o 1-2 × Mono D.
    Puestos de carga de las baterías de iones de litio: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc., o 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 o 1-2 × 3265.

    Atención:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra