{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,02 mm | |
Varilla de profundidad | ⌀ 1,6 | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412692 150 | |
EAN / GTIN | 4045197949714 | |
Número del fabricante | 412692 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda y salida de datos, Capacidad de medición: 150mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
171,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.105 piezas en stock
116,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
116,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,0005 pul | 0,0005 pul | 0,0005 pul |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 | 1 |
Clase de protección IP | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Longitud del pico | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Técnica de medición | digital | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |