Pie de rey digital IP54 con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412680 150
Copiar
Descuento
116,95 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412680 150
Copiar
EAN / GTIN 4045197949349
Copiar
Número del fabricante 412680 150
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

  • Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.
  • Larga vida útil de la batería.
  • Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Nuevo diseño moderno.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.° 412237 tam. D, portapilas n.° 412237 Gr. B.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra