Pie de rey digital IP54 con salida de datos 300 mm

Número de artículo: 412680 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 26,56 € /piezas
  • 22,52 € /piezas
a petición
En stock
222 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Longitud del pico 64 mm
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412680 300
EAN / GTIN 4045197949363
Número del fabricante 412680 300

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.
Sin varilla de profundidad.

Ventaja:

  • Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.
  • Larga vida útil de la batería.
  • Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Nuevo diseño moderno.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.° 412237 tam. D, portapilas n.° 412237 Gr. B.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra