{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 150 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Escala cromada | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,4 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Guía | Guías elevadas | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Longitud puntas en cruz | 17 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Peso | 143 g | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412101 150 | |
EAN / GTIN | 4946368110165 | |
Número del fabricante | 530-104 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm
a petición
En stock
784 piezas en stock
33,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.015 piezas en stock
31,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.383 piezas en stock
24,61 €
21,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
56,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Todas las piezas | templado | templado | templado | templado |
Capacidad de medición | 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,4 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |