{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 200 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Escala cromada | sí | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,4 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Guía | Guías elevadas | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Longitud puntas en cruz | 20,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Peso | 180 g | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412101 200 | |
EAN / GTIN | 4946368110189 | |
Número del fabricante | 530-114 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pies de rey 200 mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
81,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
75,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
493 piezas en stock
54,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
75,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado | templado |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior |
Capacidad de medición | 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
División | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,03 mm |