{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197598585 | |
Número del fabricante | 410100 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm
a petición
En stock
267 piezas en stock
75,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
54,16 €
46,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
75,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
División | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,03 mm |