{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 | |
Número del fabricante | 410200 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pies de rey Nonio 1 / 20 200 mm
a petición
En stock
599 piezas en stock
52,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
387 piezas en stock
74,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,05 | 0,05 |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Todas las piezas | templado | templado |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior |
Capacidad de medición | 0 ;200 | 0 ;200 |
Varilla de profundidad existente | sí | sí |
Técnica de medición | analógico | analógico |