{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,08 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 4,7×1,8 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Número del fabricante | 410200 300 |