Calibre de profundidad digital AOS con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418711 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,71 € /piezas
  • 11,52 € /piezas
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Puerto USB
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Puerto USB
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm
Embalaje Estuche
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Número del fabricante 571-201-30
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y 497100.