{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Lectura | 0,01 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 mm | |
Embalaje | Estuche | |
Método de medición del aparato de medición | Método inductivo electromagnético | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibre de profundidad digital AOS con salida de datos 300 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
431,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
670 piezas en stock
221,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado |
Longitud de puente | 100 | 100 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 | 16×4 |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 | ± 0,04 |