Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418300 150
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
Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
División 1/20 mm
Longitud de nonio 39 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 11 × 4 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418300 150
Copiar
EAN / GTIN 4045197203632
Copiar
Número del fabricante 418300 150
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio, cromado mate. Nonio ajustable. Escala alto contraste. Superficies de medición y apoyo lapeadas con precisión. Por medio de puentes adicionales (n.° 418744) también se pueden obtener longitudes de puente mayores.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744 (180 − 320 mm).