{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
División | 1/20 mm | |
Longitud de nonio | 39 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 11 × 4 mm | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203649 | |
Número del fabricante | 418300 200 |