Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda 150 mm

Número de artículo: 412749 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
649 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: ⌀ 1,6
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad ⌀ 1,6
    Clase de protección IP IP 67
    Longitud del pico 40 mm
    Desconexión automática
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Material carcasa Plástico
    Todas las piezas templado
    Embalaje Caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412749 150
    EAN / GTIN 4062406101213
    Número del fabricante 412749 150

    Descripción

    Ejecución:

    Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. El pie de rey es insensible al agua y al polvo. Después de 2 horas sin ser utilizado, la desconexión automática desconecta el pie de rey. Carcasa de plástico a prueba de golpes.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra