{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,02 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/50 mm | |
División | 1/1000 pul | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | ⌀ 1,6 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Número del fabricante | 410205 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pies de rey Nonio 1 / 50 con varilla profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm
a petición
En stock
680 piezas en stock
25,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
762 piezas en stock
31,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
65,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Longitud del pico | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
División | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | ± 0,03 mm | ± 0,05 mm |