{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
adecuado para zurdos | sí | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Material carcasa | Plástico | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412812 150 | |
EAN / GTIN | 4045197422828 | |
Número del fabricante | 412812 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey digital para zurdos 150 mm
a petición
En stock
364 piezas en stock
101,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
86,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
345,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longitud del pico | 40 | 40 | 40 |
Varilla de profundidad existente | sí | sí | sí |
Embalaje | caja estable | caja estable | Caja estable |
Técnica de medición | digital | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |