{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,02 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11,5 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412840 150 | |
EAN / GTIN | 4062406127367 | |
Número del fabricante | 412840 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey digital IP54 con salida de datos incluido juego de accesorios 150 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
339,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
287,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Todas las piezas | templado | templado |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Varilla de profundidad existente | sí | sí |
Embalaje | Caja estable | Caja estable |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desviación de medición E MPE | ± 0,02 | ± 0,03 |