Pies de rey con sujeción instantánea 150 mm

Número de artículo: 410625 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,89 € /piezas
  • 11,06 € /piezas
a petición
En stock
1.208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,05 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    División 1/20 mm
    División 1/128 pul
    Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
    Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
    Longitud del pico 40 mm
    Técnica de medición analógico
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje Caja estable
    Tabla de roscas Tabla de pie de rey
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 410625 150
    EAN / GTIN 4045197203021
    Número del fabricante 410625 150

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Superficies lapeadas de precisión.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra