{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/128 pul | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410250 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001506 | |
Número del fabricante | 4100400 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pies de rey 150 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
36,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.707 piezas en stock
31,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.470 piezas en stock
24,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
405 piezas en stock
56,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longitud del pico | 40 | 40 | 40 | 40 |
División | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |