{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11,5 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo |
418682 150
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197949721
Copiar |
|
Número del fabricante |
418682 150
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |