{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Función de preajuste | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418682 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949745 | |
Número del fabricante | 418682 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibre de profundidad digital IP67 con salida de datos 300 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
492,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
543,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Clase de protección IP | IP 67 | IP 67 |
Embalaje | Caja estable | Caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |