Puente de medición para calibre de profundidad 320 mm

Número de artículo: 418689 320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 17,73 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de puente (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de puente 320 mm
Rebaje para regla graduada 8 mm
Tipo de producto Puente de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418689 320
EAN / GTIN 7640125685961

Descripción

Ejecución:

Puente adicional 320 mm.

Idóneo para:

Calibre de profundidad n.° 418682 y n.° 418684.